Eriks

Gleitringdichtung BDO 015,8/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,80 €/ Stückexkl. MwSt

50,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BDO
Wellendurchmesser
15.8 mm
Typ
BDO
Einbaulänge montiert
29.0198 mm
Außendurchmesser Rotor
30.94 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.75 mm
Einbaulänge Rotor
18.7198 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
30.94 mm
l1
18.7198 mm
I4
10.3 mm