40,00 €/ Stückexkl. MwSt
46,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BDO |
Wellendurchmesser | 12.7 mm |
Typ | BDO |
Einbaulänge montiert | 22.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 27 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 25.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 16.6 mm |
Einbaulänge Stator | 6.2 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 12.7 mm |
d7 | 25.4 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 16.6 mm |
I4 | 6.2 mm |