Eriks

Gleitringdichtung BDO 012,7/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,10 €/ Stückexkl. MwSt

25,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BDO
Wellendurchmesser
12.7 mm
Typ
BDO
Einbaulänge montiert
22.8 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
25.4 mm
Einbaulänge Rotor
16.6 mm
Einbaulänge Stator
6.2 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
27 mm
l1
16.6 mm
I4
6.2 mm