Eriks

Gleitringdichtung BDO 009,5/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12425955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,30 €/ Stückexkl. MwSt

44,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BDO
Wellendurchmesser
9.5 mm
Typ
BDO
Einbaulänge montiert
22.23 mm
Außendurchmesser Rotor
23.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
22.23 mm
Einbaulänge Rotor
16.03 mm
Einbaulänge Stator
6.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
9.5 mm
d7
22.23 mm
d3
23.8 mm
l1
16.03 mm
I4
6.2 mm