Eriks

Gleitringdichtung BCU 020 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,80 €/ Stückexkl. MwSt

64,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCU
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BCU
Einbaulänge montiert
25.7 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.9 mm
Einbaulänge Rotor
15.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
34.9 mm
d3
40 mm
l1
15.4 mm
I4
10.3 mm
l5
9.5 mm