Eriks

Gleitringdichtung BCU 020 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12333147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,40 €/ Stückexkl. MwSt

35,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,40 €

-

5+

25,84 €

15.00%

10+

24,32 €

20.00%

20+

22,80 €

25.00%

35+

21,28 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCU
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BCU
Einbaulänge montiert
25.7 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.9 mm
Einbaulänge Rotor
15.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
34.9 mm
d3
40 mm
l1
15.4 mm
I4
10.3 mm
l5
9.5 mm