30,40 €/ Stückexkl. MwSt
35,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BCU |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Typ | BCU |
Einbaulänge montiert | 25.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 40 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 34.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 15.4 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 34.9 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 15.4 mm |
I4 | 10.3 mm |
l5 | 9.5 mm |