42,80 €/ Stückexkl. MwSt
50,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BCU |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Typ | BCU |
Einbaulänge montiert | 25.667 mm |
Außendurchmesser Rotor | 36.45 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 31.75 mm |
Einbaulänge Rotor | 15.367 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 17 mm |
d7 | 31.75 mm |
d3 | 36.45 mm |
l1 | 15.367 mm |
I4 | 10.3 mm |
l5 | 8 mm |