Eriks

Gleitringdichtung BCU 017/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12413033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,70 €/ Stückexkl. MwSt

27,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCU
Wellendurchmesser
17 mm
Typ
BCU
Einbaulänge montiert
25.667 mm
Außendurchmesser Rotor
36.45 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.75 mm
Einbaulänge Rotor
15.367 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
17 mm
d7
31.75 mm
d3
36.45 mm
l1
15.367 mm
I4
10.3 mm
l5
8 mm