Eriks

Gleitringdichtung BCU 013/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,10 €/ Stückexkl. MwSt

25,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCU
Wellendurchmesser
13 mm
Typ
BCU
Einbaulänge montiert
24.56 mm
Außendurchmesser Rotor
28.55 mm
Kammerdurchmesser Stator
25.4 mm
Einbaulänge Rotor
16.66 mm
Einbaulänge Stator
7.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
13 mm
d7
25.4 mm
d3
28.55 mm
l1
16.66 mm
I4
7.9 mm
l5
8 mm