71,30 €/ Stückexkl. MwSt
83,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BCO |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Typ | BCO |
Einbaulänge montiert | 26.9992 mm |
Außendurchmesser Rotor | 52 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 48 mm |
Einbaulänge Rotor | 18.9992 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 30 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 52 mm |
l1 | 18.9992 mm |
I4 | 8 mm |
l5 | 11 mm |