Eriks

Gleitringdichtung BCO 030 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,30 €/ Stückexkl. MwSt

42,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BCO
Einbaulänge montiert
26.9992 mm
Außendurchmesser Rotor
52 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
18.9992 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
48 mm
d3
52 mm
l1
18.9992 mm
I4
8 mm
l5
11 mm