Eriks

Gleitringdichtung BCO 020 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,80 €/ Stückexkl. MwSt

64,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BCO
Einbaulänge montiert
20.5 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
40 mm
l1
15.5 mm
I4
5 mm
l5
9.5 mm