Eriks

Gleitringdichtung BCO 020 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:11095027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,40 €/ Stückexkl. MwSt

35,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,40 €

-

5+

25,84 €

15.00%

10+

24,32 €

20.00%

20+

22,80 €

25.00%

35+

21,28 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BCO
Einbaulänge montiert
20.5 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
40 mm
l1
15.5 mm
I4
5 mm
l5
9.5 mm