Eriks

Gleitringdichtung BCO 017 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,80 €/ Stückexkl. MwSt

50,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCO
Wellendurchmesser
17 mm
Typ
BCO
Einbaulänge montiert
19.8082 mm
Außendurchmesser Rotor
36.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
31 mm
Einbaulänge Rotor
14.8082 mm
Einbaulänge Stator
5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
17 mm
d7
31 mm
d3
36.4 mm
l1
14.8082 mm
I4
5 mm
l5
8 mm