23,70 €/ Stückexkl. MwSt
27,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,70 € | - |
5+ | 20,15 € | 15.00% |
10+ | 18,96 € | 20.00% |
20+ | 17,77 € | 25.00% |
35+ | 16,59 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BCO |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Typ | BCO |
Einbaulänge montiert | 19.8082 mm |
Außendurchmesser Rotor | 36.4 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 31 mm |
Einbaulänge Rotor | 14.8082 mm |
Einbaulänge Stator | 5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 17 mm |
d7 | 31 mm |
d3 | 36.4 mm |
l1 | 14.8082 mm |
I4 | 5 mm |
l5 | 8 mm |