Eriks

Gleitringdichtung BCO 013 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12412221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,00 €/ Stückexkl. MwSt

46,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BCO
Wellendurchmesser
13 mm
Typ
BCO
Einbaulänge montiert
18.208 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
13.208 mm
Einbaulänge Stator
5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
13 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
13.208 mm
I4
5 mm
l5
8 mm