22,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,10 € | - |
5+ | 18,79 € | 15.00% |
10+ | 17,68 € | 20.00% |
20+ | 16,58 € | 25.00% |
35+ | 15,47 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BCO |
Wellendurchmesser | 13 mm |
Typ | BCO |
Einbaulänge montiert | 18.208 mm |
Außendurchmesser Rotor | 28.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 25 mm |
Einbaulänge Rotor | 13.208 mm |
Einbaulänge Stator | 5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 13 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 13.208 mm |
I4 | 5 mm |
l5 | 8 mm |