Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 100 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.177,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.377,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
61 mm
Außendurchmesser Rotor
132 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
132 mm
l1
47 mm
I4
14 mm