Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 095 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

951,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.113,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
127.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
46 mm
I4
14 mm