Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 080 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

566,50 €/ Stückexkl. MwSt

662,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
52 mm
Außendurchmesser Rotor
109.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
40 mm
I4
12 mm