Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

563,00 €/ Stückexkl. MwSt

658,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
51.3 mm
Außendurchmesser Rotor
102 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm