Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 070 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

482,00 €/ Stückexkl. MwSt

563,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
51.3 mm
Außendurchmesser Rotor
97 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm