482,00 €/ Stückexkl. MwSt
563,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBOSS |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Typ | BBOSS |
Einbaulänge montiert | 51.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 97 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 92 mm |
Einbaulänge Rotor | 40 mm |
Einbaulänge Stator | 11.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 97 mm |
l1 | 40 mm |
I4 | 11.3 mm |