Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 068 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

591,50 €/ Stückexkl. MwSt

692,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
51.3 mm
Außendurchmesser Rotor
94 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm