558,00 €/ Stückexkl. MwSt
652,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBOSS |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Typ | BBOSS |
Einbaulänge montiert | 51 mm |
Außendurchmesser Rotor | 90.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 85 mm |
Einbaulänge Rotor | 40 mm |
Einbaulänge Stator | 11 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
d3 | 90.3 mm |
l1 | 40 mm |
I4 | 11 mm |