490,00 €/ Stückexkl. MwSt
573,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBOSS |
Wellendurchmesser | 58 mm |
Typ | BBOSS |
Einbaulänge montiert | 48 mm |
Außendurchmesser Rotor | 82.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 78 mm |
Einbaulänge Rotor | 37 mm |
Einbaulänge Stator | 11 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 58 mm |
d7 | 78 mm |
d3 | 82.5 mm |
l1 | 37 mm |
I4 | 11 mm |