Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

524,50 €/ Stückexkl. MwSt

613,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
46 mm
Außendurchmesser Rotor
78.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
35 mm
I4
11 mm