465,50 €/ Stückexkl. MwSt
544,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 465,50 € | - |
5+ | 372,40 € | 20.00% |
10+ | 325,85 € | 30.00% |
20+ | 279,30 € | 40.00% |
35+ | 232,75 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBOSS |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Typ | BBOSS |
Einbaulänge montiert | 40 mm |
Außendurchmesser Rotor | 71.8 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 70 mm |
Einbaulänge Rotor | 30.5 mm |
Einbaulänge Stator | 9.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 71.8 mm |
l1 | 30.5 mm |
I4 | 9.5 mm |