Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

464,00 €/ Stückexkl. MwSt

542,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
39.5 mm
Außendurchmesser Rotor
69.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
30.5 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
30.5 mm
I4
9 mm