Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

414,00 €/ Stückexkl. MwSt

484,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
63.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
30 mm
I4
9 mm