Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 040 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

330,50 €/ Stückexkl. MwSt

386,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
60 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
60 mm
l1
30 mm
I4
9 mm