Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 035 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

353,50 €/ Stückexkl. MwSt

413,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
36 mm
Außendurchmesser Rotor
54.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
28.5 mm
I4
7.5 mm