Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 030 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

253,00 €/ Stückexkl. MwSt

296,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
34 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
26.5 mm
I4
7.5 mm