Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

263,50 €/ Stückexkl. MwSt

308,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
34 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
26.5 mm
I4
7.5 mm