Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 025 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

298,00 €/ Stückexkl. MwSt

348,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
30.5 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
23 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
23 mm
I4
7.5 mm