Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 022 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

213,00 €/ Stückexkl. MwSt

249,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
21.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm