Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 020 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12406535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

201,50 €/ Stückexkl. MwSt

235,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

201,50 €

-

5+

161,20 €

20.00%

10+

141,05 €

30.00%

21+

120,90 €

40.00%

35+

100,75 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
21.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm