Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

253,00 €/ Stückexkl. MwSt

296,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
27 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
19.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
19.5 mm
I4
7.5 mm