Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 014 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

229,50 €/ Stückexkl. MwSt

268,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
23.6 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
17 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
17 mm
I4
6.6 mm