Eriks

Gleitringdichtung BBOSS 012 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

221,00 €/ Stückexkl. MwSt

258,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSS
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BBOSS
Einbaulänge montiert
21.6 mm
Außendurchmesser Rotor
24.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
15 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
15 mm
I4
6.6 mm