Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 100 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.224,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.432,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
64.2 mm
Außendurchmesser Rotor
132 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
17.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
132 mm
l1
47 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm