Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 095 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.009,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.180,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
63.2 mm
Außendurchmesser Rotor
127.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
17.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
46 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm