Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 090 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

841,50 €/ Stückexkl. MwSt

984,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
63.2 mm
Außendurchmesser Rotor
122.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
45 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
45 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm