Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 085 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

809,00 €/ Stückexkl. MwSt

946,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
59.2 mm
Außendurchmesser Rotor
116.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
41 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
41 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm