Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

602,00 €/ Stückexkl. MwSt

704,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
58.2 mm
Außendurchmesser Rotor
109.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
40 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm