Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

563,00 €/ Stückexkl. MwSt

658,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
58 mm
Außendurchmesser Rotor
102 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
40 mm
I4
18 mm
d8
4 mm