Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 068 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

484,50 €/ Stückexkl. MwSt

566,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
58 mm
Außendurchmesser Rotor
94 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
40 mm
I4
18 mm
d8
4 mm