Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 065 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

579,50 €/ Stückexkl. MwSt

678,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
90.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
40 mm
I4
15 mm
d8
4 mm