Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 060 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

536,00 €/ Stückexkl. MwSt

627,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
53 mm
Außendurchmesser Rotor
85.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
38 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
38 mm
I4
15 mm
d8
4 mm